Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41231A0188M000 KONDENSATOR 1800UF 80V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3525291
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41231A0188M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 22 mm
  • Produktpalette: B41231
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.92 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1800 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 80 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko epcos, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 80v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B41231A0188M000, 3525291, 352-5291
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,16*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,63*
    € 5,5097
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,92*
    € 4,6648
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,07*
    € 3,6533
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,98*
    € 3,5462
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.