Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIMTEC AME10-5SBJZ AC/DC-NETZTEIL, 5V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3524089
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AME10-5SBJZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Produktpalette: AME10-BJZ Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 528V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 30 mm
  • Breite: 45 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 62 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 10 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, platinen netzteil, AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, AIMTEC, AME10-5SBJZ, 3524089, 352-4089
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 17,59*
    € 26,60*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 30,95*
    € 61,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,00*
    € 72,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,79*
    € 71,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,92*
    € 54,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,50*
    € 45,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,73*
    € 42,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,95*
    € 36,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.