Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL219055682E3 KONDENSATOR AEC-Q200 6800UF, 16V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3524047
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL219055682E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: 190 RTL
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.26 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 6000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 6800 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 31 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Passive, VISHAY, MAL219055682E3, 3524047, 352-4047
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 2,26*
    € 2,83*
    Lager 139
    404
    1
    € 14,99*
    ab € 1,79*
    € 5,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.