Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43624C5157M000 KONDENSATOR 150UF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3523889
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43624C5157M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
alu elko epcos
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.72 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: B43624
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.21 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 8000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alu elko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43624C5157M000, 3523889, 352-3889
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,77*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.