Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43624B9337M000 KONDENSATOR 330UF 400V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3523887
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43624B9337M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.24 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: B43624
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.18 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 8000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 330 µf 400v, alu elko, alu elko epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43624B9337M000, 3523887, 352-3887
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,53*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.