Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43509B5157M000 KONDENSATOR 150UF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3523865
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43509B5157M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
alu elko epcos
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.65 ohm
  • Produktdurchmesser: 25 mm
  • Produktpalette: B43509
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 900 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alu elko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43509B5157M000, 3523865, 352-3865
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,95*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 130 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 650 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 1300 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.