Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43509A5686M007 KONDENSATOR 68UF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3523854
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43509A5686M007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
alu elko epcos
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.4 ohm
  • Produktdurchmesser: 22 mm
  • Produktpalette: B43509
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 510 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alu elko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43509A5686M007, 3523854, 352-3854
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,77*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,77*
    € 2,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.