Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALF80G112EH350 KONDENSAT 1100UF 350V ALU-ELKO EINPRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3521940
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALF80G112EH350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.132 ohm
  • Produktdurchmesser: 40 mm
  • Produktpalette: ALF80 Series
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Einpressmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 9.52 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 9000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 350 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 60 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko 350v, alu elko, kemet elektrolytkondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALF80G112EH350, 3521940, 352-1940
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    34
    1
    € 14,99*
    ab € 8,25*
    € 12,04*
    36
    € 5,90*
    ab € 10,75*
    € 13,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,02*
    € 13,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    V9
    ab € 1,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.