Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLD2525GGER100M5A INDUKTIVITÄT, 10UH, GESCHIRMT, 4.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3521831
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLD2525GGER100M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 4.1 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: IHLD-2525GG-5A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.6 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 7.26 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.06634 ohm
  • Produkthöhe: 7.51 mm
  • Produktlänge: 7.79 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLD2525GGER100M5A, 3521831, 352-1831
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,21*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.