Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75MR422050H4J FOLIENKONDENSATOR AEC-Q200 2.2UF 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3520038
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75MR422050H4J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0072 ohm
  • Produktpalette: R75H Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 130 V/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 9.98 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 400 V
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 286 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 2.2 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 13 mm
  • Produktlänge: 32 mm
  • Spannung (AC): 220 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, radial kondensator 2.2uf 400v, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R75MR422050H4J, 3520038, 352-0038
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    288
    € 5,90*
    ab € 1,38*
    € 1,73*
    288
    Frei Haus
    ab € 1,65*
    € 2,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,25*
    € 4,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,59*
    € 5,4621
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,81*
    € 3,3439
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 288 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 576 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 1152 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 2016 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 4032 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.