Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32921C3683M189 KONDENSATOR 0.068UF KLASSE X2, 305V, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519126
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32921C3683M189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x2 0,068µf
entstörkondensator
Produktpalette: B32921
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 305 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 475 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 68000 pF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 0,068µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, EPCOS, B32921C3683M189, 3519126, 351-9126
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,106*
      
    Preis gilt ab 550.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1100 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 2200 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 5500 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    ab 11000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    ab 550000 Stück
    € 0,106*
    € 0,12614
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.