Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32911A3103K000 KONDENSATOR 0.01UF, KLASSE X1, 330V, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519092
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32911A3103K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x1 0,01µf
entstörkondensator
Produktpalette: B32911
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 330 VAC
  • Entstörklasse: X1
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 550 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator x1, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, EPCOS, B32911A3103K000, 3519092, 351-9092
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,221*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.