Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32682A0103K000 FOLIENKONDENSATOR, 0.01UF, 1KV, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519070
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32682A0103K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 10000 pF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 7 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 400 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: B32682
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 15 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Snubber
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Produkthöhe: 12.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 10nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, EPCOS, B32682A0103K000, 3519070, 351-9070
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,322*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.