Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32672Z4105J000 FOLIENKONDENSATOR 1UF, 450V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519056
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32672Z4105J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 1 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 11 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 220 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: B32672Z
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 160 V/µs
  • Typische Anwendungen: PFC, einphasig
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 450 V
  • Produkthöhe: 18.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator epcos, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, EPCOS, B32672Z4105J000, 3519056, 351-9056
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,372*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,302*
    € 1,54938
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.