Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32524R3336K000 FOLIENKONDENSATOR, 33UF, 250V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518830
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32524R3336K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32524
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 22 mm
  • Produkthöhe: 36.5 mm
  • Produktlänge: 31.5 mm
  • Spannung (AC): 160 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, folienkondensator 33µf 250v, filmkondensator, folienkondensator 250v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32524R3336K000, 3518830, 351-8830
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.