Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32522C3105J189 FOLIENKONDENSATOR, 1UF, 250V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518811
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32522C3105J189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 160 V
  • Produktpalette: B32522
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 8.5 mm
  • Produkthöhe: 14.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, 1uf 250v folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 250v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32522C3105J189, 3518811, 351-8811
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    700
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,333*
    € 0,439*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 240,38*
    € 296,261*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 700 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
    Mindestbestellmenge: 700 Stück ( entspricht € 307,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MPMEF250W10J0I200
    ab € 0,0973*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.