Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32522C1105K289 FOLIENKONDENSATOR, 1UF, 100V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518805
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32522C1105K289
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32522
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 10.5 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, 1uf 100v folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 1uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32522C1105K289, 3518805, 351-8805
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1170
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,282*
    € 0,363*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 330,8877*
    € 394,2081*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1170 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 5850 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 11700 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.170 Stück
    Mindestbestellmenge: 1170 Stück ( entspricht € 424,71* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.