Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32022B3473K000 KONDENSATOR 0.047UF KLASSE Y2, 300V, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518770
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32022B3473K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator y2
entstörkondensator
Produktpalette: B32022
  • Nennspannung Y: 300 VAC
  • Nennspannung X: -
  • Entstörklasse: Y2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 600 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 47000 pF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 47nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, EPCOS, B32022B3473K000, 3518770, 351-8770
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,362*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.