Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP3232DZER330M11 INDUKTIVITÄT 33UH 20% GESCHIRMT 3.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518695
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP3232DZER330M11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel 33µh
RMS-Strom Irms: 3.2 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 33 µH
  • Produktpalette: IHLP-3232DZ-11
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.2 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 8.18 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.144 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 8.64 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP3232DZER330M11, 3518695, 351-8695
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,62*
    € 0,87*
    Lager 139
    394
    1
    € 14,99*
    ab € 0,529*
    € 2,08*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,936*
    € 2,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,372*
    € 1,63268
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,102*
    € 1,31138
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.