Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP4040DZER220M5A INDUKTIVITÄT GESCH. AEC-Q200 22UH 4.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518664
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040DZER220M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
leistungsinduktivität 22µh
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 4.1 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: IHLP-4040DZ-5A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 6.4 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 10.16 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.07544 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 10.79 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP4040DZER220M5A, 3518664, 351-8664
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    500
    € 25,00*
    ab € 0,90*
    € 1,14*
    Lager 139
    410
    1
    € 14,99*
    ab € 0,804*
    € 2,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,266*
    € 1,50654
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.