Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP1616BZER2R2MA1 INDUKTIVITÄT 2.2UH 20% GESCHIRMT 2.85A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518648
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP1616BZER2R2MA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 2.85 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: IHLP-1616BZ-A1
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 6 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.06 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.09 ohm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 4.45 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP1616BZER2R2MA1, 3518648, 351-8648
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,417*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,021*
    € 1,21499
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,63*
    € 0,7497
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    IHLP1616BZER2R2M01
    ab € 0,411*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.