Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. AP3917CS7-13 AC/DC-WANDLER, BUCK, 4W, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518301
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP3917CS7-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
dc-dc wandler ics
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Maximale Nennleistung: 4 W
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, DIODES INC., AP3917CS7-13, 3518301, 351-8301
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,243*
    € 0,611*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,221*
    € 1,017*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.