Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. AL1788W6-7 PFC-CONTROLLER, 120KHZ, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518290
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL1788W6-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(Leistungsfaktorkorrektur)
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 25 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • UVLO: -
  • Tastverhältnis (%): -
  • Versorgungsstrom: 500 µA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-26
  • Frequenz: 120 kHz
  • Einschaltstrom: 3 µA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Controller-IC: SOT-26
  • Versorgungsspannung, min.: 9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2960
    € 14,99*
    ab € 0,169*
    € 0,75*
    € 5,90*
    ab € 0,221*
    € 0,825*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.