Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT DFR0151 GRAVITY I2C-RTC-MODUL, ARDUINO-BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517905
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Zur Verwendung mit: Arduino-Entwicklungsboards
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Analog Devices
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: RTC-Modul, DS1307, Gravity, I2C, 4-poliges I2C/UART-Kabel, Gravity, Stiftleiste XH2.54-5P
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: DS1307
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (RTC), (SBC), -module, Bastler, Bildungszwecke, Boards, Echtzeituhren, Erweiterungsboards, DFROBOT, DFR0151, 3517905, 351-7905
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 4,49*
    € 6,95*
    € 6,90*
    ab € 4,48*
    € 7,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.