Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT FIT0647 GEHÄUSE ENTW.BOARD, SILIKON, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517865
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     FIT0647
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Entwicklungsboards
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Entwicklungsboards DFRobot HUSKYLENS
  • Außenhöhe: 15 mm
  • Außenbreite: 48 mm
  • Gehäusematerial: Silikon
  • Außentiefe: 55 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,81*
    € 4,23*
    € 8,95*
    ab € 2,81*
    € 4,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.