Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT FIT0475 GEHÄUSE ENTW.BOARD, NATUR, SPERRHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517839
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     FIT0475
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Entwicklungsboards
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Einplatinencomputer DFRobot LattePanda V1
  • Außenhöhe: 36 mm
  • Außenbreite: 95 mm
  • Gehäusematerial: Sperrholz
  • Außentiefe: 76 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gehäusefarbe: Natur
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.