Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN S8411-45R BATTERIEHALTER, KNOPFZELLE - 20MM, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517388
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     S8411-45R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
harwin batteriehalter
batteriehalter
Batteriehaltermontage: Leiterplattenmontage
  • Produktpalette: -
  • Passende Batterie-/Akkugröße: Knopfzelle - 12mm
  • Anzahl der Akkus: 1
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, HARWIN, S8411-45R, 3517388, 351-7388
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,873*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,077*
    € 1,28163
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,037*
    € 1,23403
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,969*
    € 1,15311
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,913*
    € 1,08647
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.