Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 04980933.X HALTER KFZ-FLACHST.SICHERUNG 3P 200A 58V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3515911
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     04980933.X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Sicherungen
Sicherungshalter
LITTELFUSE
Anzahl der Sicherungen: 3 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: MIDI
  • Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: MDB Series
  • Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung
  • Sicherungsstrom: 200 A
  • Nennspannung, V DC: 58 V
  • Halteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 04980933.X, 3515911, 351-5911
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,66*
    € 60,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,87*
    € 58,16
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 47,43*
    € 56,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,91*
    € 52,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,04*
    € 48,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,26*
    € 44,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,22*
    € 35,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 29,84*
    € 35,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 29,83*
    € 35,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,27*
    € 31,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.