Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE MM103J1F NTC-THERMISTOR, 10K, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3515902
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MM103J1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: -
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: MM
  • Betriebstemperatur, max.: 220 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Beta-Wert (K): 3892 K
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Thermistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: littelfuse ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, LITTELFUSE, MM103J1F, 3515902, 351-5902
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    € 5,90*
    ab € 0,73*
    € 0,92*
    Lager 139
    400
    1
    € 14,99*
    ab € 0,635*
    € 1,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,399*
    € 1,66481
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.