Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32H757XIH6 MCU, 32 BIT, 480MHZ, TFBGA-265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3515805
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H757XIH6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32H7 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 168 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 265 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, I2S, SAI, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 36 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TFBGA
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4F, ARM Cortex-M7F
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 1 MB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32H7
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 480 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32H757XIH6, 3515805, 351-5805
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 26,54*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,54*
    € 31,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,19*
    € 31,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.