Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL POWER SOLUTIONS ABC401-1048-S AC/DC-NETZTEIL, 48V, 8.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3515696
Hersteller:
     Bel Power Solutions
Herst.-Nr.:
     ABC401-1048-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: ABC401 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 400 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 8.3 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, BEL POWER SOLUTIONS, ABC401-1048-S, 3515696, 351-5696
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 218,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 268,81*
    € 319,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 265,73*
    € 316,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 246,52*
    € 293,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 238,01*
    € 283,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 218,12*
    € 259,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.