Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL POWER SOLUTIONS ABC401-1024-T AC/DC-NETZTEIL, 24V, 16.7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3515695
Hersteller:
     Bel Power Solutions
Herst.-Nr.:
     ABC401-1024-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: ABC401 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 400 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 16.7 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, BEL POWER SOLUTIONS, ABC401-1024-T, 3515695, 351-5695
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 193,39*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 236,40*
    € 281,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 235,74*
    € 280,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 223,58*
    € 266,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 218,28*
    € 259,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 193,39*
    € 230,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.