Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TC212S8F133FACKXUMA1 MCU, 200MHZ, 32 BIT, TRICORE, TQFP-EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3514448
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TC212S8F133FACKXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: AURIX Family TC2xx Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.43 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 59 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 80 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, SPI
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP-EP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: TriCore
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 96 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AURIX
  • MCU-Baureihe: TC2xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 200 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.17 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, TC212S8F133FACKXUMA1, 3514448, 351-4448
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 15,73*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.