Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MPL-AL5030-4R7 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 4.7UH GESCH 5.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3501817
Herst.-Nr.:
     MPL-AL5030-4R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 5.3 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: MPL-AL Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 8 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 5.3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0365 ohm
  • Produkthöhe: 2.9 mm
  • Produktlänge: 5.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MPL-AL5030-4R7, 3501817, 350-1817
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,629*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,032*
    € 1,22808
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2235GJ-P
    ab € 1,16*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2235SGJ-P
    ab € 0,906*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2344GJ-Z
    ab € 0,944*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP4423HGQ-P
    ab € 1,54*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPQ4430GL-P
    ab € 1,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.