Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MPL-AL5030-1R8 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 1.8UH GESCH 8.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3501813
Herst.-Nr.:
     MPL-AL5030-1R8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 8.8 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1.8 µH
  • Produktpalette: MPL-AL Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 12 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 5.3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0127 ohm
  • Produkthöhe: 2.9 mm
  • Produktlänge: 5.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MPL-AL5030-1R8, 3501813, 350-1813
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,609*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,214*
    € 1,44466
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2122GJ-P
    ab € 1,10*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2316GD-P
    ab € 1,41*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    NB671GQ-P
    ab € 1,37*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP1498DJ-LF-P
    ab € 1,13*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2158GQH-P
    ab € 0,799*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2159GJ-P
    ab € 0,776*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2384GG-P
    ab € 0,959*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP8765GQ-P
    ab € 1,25*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP9447GL-P
    ab € 2,31*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPQ4473GL-AEC1-P
    ab € 2,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.