Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MPL-AL4020-1R0 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 1UH GESCH 7.9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3501800
Herst.-Nr.:
     MPL-AL4020-1R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 7.9 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: MPL-AL Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 8.6 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 4.1 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0118 ohm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 4.1 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MPL-AL4020-1R0, 3501800, 350-1800
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,855*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,033*
    € 1,22927
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP4459DQT-LF-P
    ab € 1,61*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP21148GQD-P
    ab € 0,891*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2144GJ-P
    ab € 0,859*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2148GQD-12-P
    ab € 1,10*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2148GQD-18-P
    ab € 0,869*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2148GQD-33-P
    ab € 0,845*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2148GQD-P
    ab € 0,968*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP2172CGQFU-Z
    ab € 0,497*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPQ2171GJ-Z
    ab € 0,767*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.