Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABM8GAIG-18.432MHZ-8-2Z-T QUARZ, AECQ200, 18.432MHZ, 3.2 X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3501664
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABM8GAIG-18.432MHZ-8-2Z-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABM8GAIG
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Belastungskapazität: 8 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Nennfrequenz: 18.432 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABM8GAIG-18.432MHZ-8-2Z-T, 3501664, 350-1664
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,288*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.