Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AWSCR-4.00CRLB-C15-T3 KERAMIKRESONATOR, 4MHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3501575
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-4.00CRLB-C15-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Produktpalette: AWSCR
  • Frequenzstabilität: ± 0.4%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Resonanzimpedanz: 40 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Orange lead (lead tetroxide) (23-Jan-2024)
  • Oszillatormontage: Oberflächenmontage
  • Frequenztoleranz: ± 0.5%
  • Frequenz: 4 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, AWSCR-4.00CRLB-C15-T3, 3501575, 350-1575
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2985
    5
    € 14,99*
    ab € 0,191*
    € 0,47*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,281*
    € 0,712*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,35* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.