Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 52901-0274 STECKVERB. FFC/FPC 20POS 2REIHEN 0.635MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3500611
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52901-0274
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.635 mm
  • Produktpalette: SlimStack 52901
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, MOLEX, 52901-0274, 3500611, 350-0611
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,09*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 11 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 33 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 88 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 220 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.