Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 200528-0090 STECKVERBINDER FFC/FPC 9POS 1REIHE 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3500404
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     200528-0090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: Easy-On 200528
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktposition: Unten
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 9-pol, leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder molex, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 200528-0090, 3500404, 350-0404
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,23*
    € 0,28*
    Lager 139
    2498
    1
    € 14,99*
    ab € 0,292*
    € 1,057*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,057*
    € 1,25783
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 225 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.