Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGILENT 250-132 GEHÄUSEKIT ECLYPSE Z7, ENTW.BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499672
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     250-132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Entwicklungsboards
Zur Verwendung mit: Entwicklungsboards Eclypse Z7 von Digilent
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: -
  • Außenbreite: -
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Außentiefe: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 43,54*
    € 57,99*
    € 8,95*
    ab € 44,28*
    € 60,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,99*
    € 69,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,32*
    € 68,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,99*
    € 65,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,29*
    € 63,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,62*
    € 59,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,54*
    € 51,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.