Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 35805-6200-AP0GF IDC-STECKVERBINDER, 5POS, 1 REIHE, 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499532
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     35805-6200-AP0GF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
idc steckverbinder
Rastermaß: 3 mm
  • Produktpalette: Power Clamp 358 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Kontaktausführung: Stecker
  • IDC-Steckverbinder: IDC-Stecker
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, 3M, 35805-6200-AP0GF, 3499532, 349-9532
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,83*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.