Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIDGELUX BXEN-27S-11M-3C-00-0-3 COB-LED, WARMWEISS, 110LM/W, 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498849
Hersteller:
     Bridgelux
Herst.-Nr.:
     BXEN-27S-11M-3C-00-0-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
COB-LEDs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Weiße
Produktpalette: Thrive BXEN
  • Linsentyp: -
  • Lichtstrom bei Test: 51 lm
  • Farbwiedergabeindex, max.: 97
  • Lumen/Watt bei Strom - Test: 110 lm/W
  • Linsenform: Rechteckig
  • Abstrahlwinkel: 116 °
  • Höhe: 0.7 mm
  • Nennleistung: 500 mW
  • COB-Farbe: Warmweiß
  • COB-Länge: 3.5 mm
  • COB-Breite: 2.8 mm
  • Lichtaustrittsfläche: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Durchlassspannung (VF), typ.: 3.1 V
  • Nominelle CCT (K): 2700K
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 150 mA
  • Bauform des Optokopplers: 1113 [Metrisch: 2835]
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,096*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2977*
    € 0,35426
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2343*
    € 0,27882
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1936*
    € 0,23038
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1718*
    € 0,20444
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1434*
    € 0,17065
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1282*
    € 0,15256
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1181*
    € 0,14054
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1134*
    € 0,13495
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,096*
    € 0,11424
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.