Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 2904623 AC/DC-NETZTEIL, 24V, 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498836
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904623
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: QUINT POWER Series
  • Eingangsspannung, V AC: 400V AC bis 500V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 960 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 40 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, phoenix contact din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 960w, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, PHOENIX CONTACT, 2904623, 3498836, 349-8836
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    27 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 242,57*
    € 272,67*
    Frei Haus
    ab € 256,70*
    € 286,27*
    Frei Haus
    ab € 267,45*
    € 298,47*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 274,44*
    € 305,26*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 448,61*
    € 493,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 493,39*
    € 587,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 490,73*
    € 583,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 478,74*
    € 569,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 469,40*
    € 558,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 448,61*
    € 533,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2910411
    ab € 87,15*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2906032
    ab € 73,05*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2910410
    ab € 102,99*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1201662
    ab € 2,17*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207640
    ab € 2,365*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207639
    ab € 1,75*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207679
    ab € 3,884*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207682
    ab € 4,925*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207653
    ab € 2,999*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1207650
    ab € 2,6475*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1076861
    ab € 832,16*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1076858
    ab € 813,94*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1076860
    ab € 829,81*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2901664
    ab € 9,02*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1065635
    ab € 573,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.