Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODELCRAFT PSD1011 MINI PRECISION SCREWDRIVER SET, 11 PIECE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498388
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     PSD1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionspinzetten-Sets
Präzisionspinzettensets
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 9 Präzisionsschraubendreher: Phillips: PH00, PH0, PH1, Schlitz: 1mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.8mm, 2.4mm, 3mm, 1 Ahle, 1 Pinzette
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendrehersätze, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MODELCRAFT, PSD1011, 3498388, 349-8388
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.