Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELLEMAN E390F2 NETZKUPPLUNG IP44 SCHUKO FRANZÖS.SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498285
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     E390F2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbindertyp: Schuko
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Gummi
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VELLEMAN, E390F2, 3498285, 349-8285
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,28*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.