Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW32FT2R7M0HL INDUKTIVIT. AECQ200 2.7UH 0.975A UNGESCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498148
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW32FT2R7M0HL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Induktivitäten
Leistungsinduktivitäten
RMS-Strom Irms: 975 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 2.7 µH
  • Produktpalette: LQW32FT_0H
  • Sättigungsstrom (Isat): 975 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.22 ohm
  • Produkthöhe: 2.3 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Passive, SMD, Spulen, MURATA, LQW32FT2R7M0HL, 3498148, 349-8148
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,478*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,604*
    € 1,90876
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,348*
    € 1,60412
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,195*
    € 1,42205
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.