Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0603FR-071K1L DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K1 1%, 0.1W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3495752
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-071K1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0603FR-071K1L, 3495752, 349-5752
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00283*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01964*
    € 0,02337
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01238*
    € 0,01473
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0105*
    € 0,0125
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00937*
    € 0,01115
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00816*
    € 0,00971
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00687*
    € 0,00818
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00645*
    € 0,00768
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00398*
    € 0,00474
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00385*
    € 0,00458
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00283*
    € 0,00337
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU03F1101V
    ab € 0,0111*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF1101V
    ab € 0,0054*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031K10FKEA
    ab € 0,00894*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.