Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9WFA0824G6001 AXIALLÜFTER 80MM, 24VDC, 50.8CFM, 48DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3494975
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WFA0824G6001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 80WF 9WFA
  • Art des Lagers: -
  • Nennstrom: 150 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 48 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.44 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 50.8 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 6000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 3.6 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, Sensorausgang mit Steckverbinder
  • Außentiefe: 20 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9WFA0824G6001, 3494975, 349-4975
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 5,90*
    ab € 42,98*
    € 51,06*
    1
    € 8,95*
    ab € 45,68*
    € 61,61*
    1 Tag
    31
    1
    Frei Haus
    ab € 48,73*
    € 76,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 69,53*
    € 113,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,51*
    € 135,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,49*
    € 132,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,49*
    € 100,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,69*
    € 98,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 80,33*
    € 95,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 69,53*
    € 82,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.