Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9GV0848P1G19 AXIALLÜFTER 80MM, 48VDC, 138CFM, 65DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3494968
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GV0848P1G19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 80 9GV
  • Art des Lagers: -
  • Nennstrom: 840 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 65 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.9 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 138 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 10200 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 40.32 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang mit Steckverbinder
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 48 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc 48v sanyo denki, axiallüfter dc, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9GV0848P1G19, 3494968, 349-4968
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    36
    Frei Haus
    ab € 28,43*
    € 41,31*
    Lager 139
    22
    € 14,99*
    ab € 35,84*
    € 66,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,91*
    € 79,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,72*
    € 78,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,78*
    € 62,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,33*
    € 52,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,29*
    € 51,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,84*
    € 42,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.